Non retournable

Panduit - Split Cover, Horizontal Tee with 12" x 4 - FRTSC12W4YL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Split Cover, Horizontal Tee with 12" x 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 329.3 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983118205

Réf. Sonepar

00156311820

Réf. Fournisseur

FRTSC12W4YL

Marque

Panduit

largeur:

329.3 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

jaune

qualité du matériau:

PVC

type de fixation:

encliqueté

acier inoxydable, décapé:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Split Cover, Horizontal Tee with 12" x 4

Les Atouts de l'article:

Protection fendue en option pour le raccord en T horizontal avec raccord de sortie 4x4 FRT12X4W6YL. La fonction clipsable permet à la protection d'être installée et retirée sans outils. Crée une ouverture arrondie de 3/4" (19 mm) pour faciliter l'accès et l'ajout ou le retrait de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit