Panduit - Split Cover, Horizontal Tee with 12" x 4 - FRTSC12W4BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 329.3 mm
adapté à un caniveau de câble - Non
adapté à une échelle de câble - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983118212
Réf. Sonepar
00156311821
Réf. Fournisseur
FRTSC12W4BL
Marque
Panduit
largeur:
329.3 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
encliqueté
acier inoxydable, décapé:
Non
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Protection fendue en option pour le raccord en T horizontal avec raccord de sortie 4x4 FRT12X4W6BL. La fonction de montage instantané permet d'installer et d'enlever le couvercle sans outil. Crée une ouverture arrondie de 3/4" (19 mm) pour faciliter l'accès et l'ajout ou le retrait de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


