Panduit - Split Cover, Horizontal Tee with 6" x 4" - FRTSC12W6LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - jaune
qualité du matériau - autre
type de fixation - encliqueté
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056764156
Réf. Sonepar
00156676415
Réf. Fournisseur
FRTSC12W6LYL
Marque
Panduit
matériau:
plastique
couleur:
jaune
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
encliqueté
Les Atouts de l'article:
Le couvercle 2 sections 6x4 FiberRunner™ est disponible en option pour le té horizontal avec le raccord 6x4 FRT12X4W6LYL. La fonction clipsable permet à la protection d'être installée et retirée sans outils. Ce produit crée une ouverture arrondie de 19 mm pour faciliter l'accès lors de l'ajout ou du retrait de câbles.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


