Non retournable

Panduit - Split Cover, Horizontal Tee with 6" x 4" - FRTSC12W6LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Split Cover, Horizontal Tee with 6" x 4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • qualité du matériau - autre

  • type de fixation - encliqueté

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056764163

Réf. Sonepar

00156676416

Réf. Fournisseur

FRTSC12W6LBL

Marque

Panduit

matériau:

plastique

couleur:

autre

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

encliqueté

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Split Cover, Horizontal Tee with 6" x 4"

Les Atouts de l'article:

Le couvercle 2 sections 6x4 FiberRunner™ est disponible en option pour le té horizontal avec le raccord 6x4 FRT12X4W6LBL. La fonction clipsable permet à la protection d'être installée et retirée sans outils. Ce produit crée une ouverture arrondie de 19 mm pour faciliter l'accès lors de l'ajout ou du retrait de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit