Panduit - Split Cover, Outside Vert 45o, 12" x 4" - FROV45SC12LBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 13.74 mm
longueur - 8.44 mm
matériau - autre
traitement de la surface - autre
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056769571
Réf. Sonepar
00156676957
Réf. Fournisseur
FROV45SC12LBL
Marque
Panduit
largeur:
13.74 mm
longueur:
8.44 mm
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
La protection verticale extérieure FiberRunner® 12x4 crée des ouvertures pour un accès facile lors de l'ajout et du retrait de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


