Non retournable

Panduit - Split Cover, Outside Vert 45o, 6" x 4" ( - FROV45SC6LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 6.86 mm

  • longueur - 7.84 mm

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056767157

Réf. Sonepar

00156676715

Réf. Fournisseur

FROV45SC6LYL

Marque

Panduit

largeur:

6.86 mm

longueur:

7.84 mm

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

jaune

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Split Cover, Outside Vert 45o, 6" x 4" (

Les Atouts de l'article:

La protection verticale extérieure FiberRunner® 6x4 crée des ouvertures pour un accès facile lors de l'ajout et du retrait de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit