Non retournable

Panduit - Split Cover, Outside Vertical 90o, 12" x - FROVRASC12LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Split Cover, Outside Vertical 90o, 12" x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 13.7 mm

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056767232

Réf. Sonepar

00156676723

Réf. Fournisseur

FROVRASC12LBL

Marque

Panduit

largeur:

13.7 mm

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Split Cover, Outside Vertical 90o, 12" x

Les Atouts de l'article:

La protection verticale extérieure à angle droit FiberRunner® 12x4 crée des ouvertures pour un accès facile lors de l'ajout et du retrait de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit