Panduit - Split Cover, Outside Vertical 90o, 4" x - FROVRASC4LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 5.36 mm
longueur - 8.67 mm
matériau - autre
traitement de la surface - autre
couleur - jaune
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056767638
Réf. Sonepar
00156676763
Réf. Fournisseur
FROVRASC4LYL
Marque
Panduit
largeur:
5.36 mm
longueur:
8.67 mm
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
jaune
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
La protection verticale extérieure à angle droit FiberRunner® 4x4 crée des ouvertures pour un accès facile lors de l'ajout et du retrait de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


