Panduit - Split Cover, Outside Vertical 90o, 6" x - FROVRASC6LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 6.87 mm
longueur - 8.67 mm
matériau - autre
traitement de la surface - autre
couleur - jaune
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056767645
Réf. Sonepar
00156676764
Réf. Fournisseur
FROVRASC6LYL
Marque
Panduit
largeur:
6.87 mm
longueur:
8.67 mm
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
jaune
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La protection verticale extérieure à angle droit FiberRunner® 6x4 crée des ouvertures pour un accès facile lors de l'ajout et du retrait de câbles.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


