Panduit - Split Cover, Reducer From 12" x 4" to 6" - FRRF126SCLBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 346.2 mm
longueur - 198.4 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056767850
Réf. Sonepar
00156676785
Réf. Fournisseur
FRRF126SCLBL
Marque
Panduit
largeur:
346.2 mm
longueur:
198.4 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
La protection fendue FiberRunner® pour le raccord réducteur comprend une fonction clipsable qui permet à la protection d'être installée et retirée sans outils. Ce produit crée une ouverture arrondie de 19 mm pour faciliter l'accès lors de l'ajout ou du retrait de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


