Panduit - Split Cover, Transition Left Reducer Fro - FRRF126LSCLBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 346.2 mm
longueur - 198.4 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056771796
Réf. Sonepar
00156677179
Réf. Fournisseur
FRRF126LSCLBL
Marque
Panduit
largeur:
346.2 mm
longueur:
198.4 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Protection fendue en option pour raccord de réducteur FRRF126LBL. La fonction clipsable permet à la protection d'être installée et retirée sans outils. Crée une ouverture arrondie de 3/4" (19 mm) pour faciliter l'accès et l'ajout ou le retrait de câbles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


