Panduit - ST Simpl Fiber Adapter With Module (EI) - CMSTZEI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur raccordement 1 - ST
type de fixation - à clipser
couleur - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
matériau du manchon - céramique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983396160
Réf. Sonepar
00156339616
Réf. Fournisseur
CMSTZEI
Marque
Panduit
type de connecteur raccordement 1:
ST
type de fixation:
à clipser
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


