Panduit - Standard Lock-In device, 100 in orange w - PSL-DCPLE-OR-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose - saillie
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056759084
Réf. Sonepar
00156675908
Réf. Fournisseur
PSL-DCPLE-OR-C
Marque
Panduit
modèle:
dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose:
saillie
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de verrouillage sécurise les connexions des cordons de raccordement afin d'empêcher tout accès non autorisé ou tout retrait accidentel. Le dispositif standard est utilisé lorsque les prises jack sont montées en saillie sur la surface. Le capot allongé protège le mécanisme de verrouillage. Inclut 100 dispositifs de coloris orange et cinq outils de retrait.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


