Non retournable

Panduit - Standard Lock-In device, 100 in red with - PSL-DCPLE-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - dispositif de verrouillage, de blocage

  • mode de pose - saillie

  • compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non

  • compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non

  • pays de fabrication - COSTA RICA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056759077

Réf. Sonepar

00156675907

Réf. Fournisseur

PSL-DCPLE-C

Marque

Panduit

modèle:

dispositif de verrouillage, de blocage

mode de pose:

saillie

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Standard Lock-In device, 100 in red with

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de verrouillage sécurise les connexions des cordons de raccordement afin d'empêcher tout accès non autorisé ou tout retrait accidentel. Le dispositif standard est utilisé lorsque les prises jack sont montées en saillie sur la surface. Le capot allongé protège le mécanisme de verrouillage. Inclut 100 dispositifs de coloris rouge et cinq outils de retrait.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit