Panduit - Standard Lock-In device, 100 in yellow w - PSL-DCPLE-YL-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose - saillie
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non
pays de fabrication - COSTA RICA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056759060
Réf. Sonepar
00156675906
Réf. Fournisseur
PSL-DCPLE-YL-C
Marque
Panduit
modèle:
dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose:
saillie
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de verrouillage sécurise les connexions des cordons de raccordement afin d'empêcher tout accès non autorisé ou tout retrait accidentel. Le dispositif standard est utilisé lorsque les prises jack sont montées en saillie sur la surface. Le capot allongé protège le mécanisme de verrouillage. Comprend 100 dispositifs de coloris jaune et un outil de retrait.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


