Panduit - Standard Rack 23" Wide - 84" High (2134m - R2PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur - 618 mm
hauteur - 2134 mm
profondeur - 381...381 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983320431
Réf. Sonepar
00156332043
Réf. Fournisseur
R2PW
Marque
Panduit
matériau:
aluminium
largeur:
618 mm
hauteur:
2134 mm
profondeur:
381...381 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Standard Rack 23" Wide - 84" High (2134m
Les Atouts de l'article:
Le rack à 2 montants offre une fondation fiable pour le montage d'équipements de télécommunications et de data centers. Le rack de 84 pouces accueille des équipements de 23 pouces de largeur avec des rails comprenant un espacement universel entre trous de montage EIA #12-24 et une numérotation du bas vers le haut. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Rack à canaux en aluminium extrudé, de 76,2 mm de profondeur et homologué UL pour 453,6 kg. Il mesure 45 U et est de coloris noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le rack à 2 montants offre une fondation fiable pour le montage d'équipements de télécommunications et de data centers. Le rack de 84 pouces accueille des équipements de 23 pouces de largeur avec des rails comprenant un espacement universel entre trous de montage EIA #12-24 et une numérotation du bas vers le haut. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Rack à canaux en aluminium extrudé, de 76,2 mm de profondeur et homologué UL pour 453,6 kg. Il mesure 45 U et est de coloris noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


