Panduit - STRAIN RELIEF BAR, EXTENDED 5" DEPTH, BL - SRB19ED5BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - délestage de traction
largeur - 482.2 mm
hauteur - 10.2 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056878754
Réf. Sonepar
00156687875
Réf. Fournisseur
SRB19ED5BL
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
délestage de traction
largeur:
482.2 mm
hauteur:
10.2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


