Non retournable

Panduit - STRAIN RELIEF BAR, EXTENDED 7" DEPTH, BL - SRB19ED7BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - délestage de traction

  • largeur - 483.5 mm

  • hauteur - 12.6 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056878761

Réf. Sonepar

00156687876

Réf. Fournisseur

SRB19ED7BL

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

délestage de traction

largeur:

483.5 mm

hauteur:

12.6 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

STRAIN RELIEF BAR, EXTENDED 7" DEPTH, BL

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit