Non retournable

Panduit - StrongHold 0.61" Wide #8 (M4) Screw Appl - SSM3S8-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 21.9 mm

  • largeur - 15.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056786561

Réf. Sonepar

00156678656

Réf. Fournisseur

SSM3S8-M0

Marque

Panduit

longueur:

21.9 mm

largeur:

15.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

9.4 mm

diamètre trou de fixation:

8.38 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

StrongHold 0.61" Wide #8 (M4) Screw Appl

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage à visser SSM3S8-M0 StrongHold présentent une conception unique offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 8 (M4). Pour une utilisation avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire, standard et mi-large. Fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente leur résistance mécanique et thermique tout en les rendant plus résistants à l'usure et plus rigide. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; de coloris noir et vendus en packages de 1000.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit