Panduit - StrongHold Cable Tie, 29.53L (750mm), .3 - S30-120-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Cable Tie, 29.53L (750mm), .3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 750 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056258679

Réf. Sonepar

00156625867

Réf. Fournisseur

S30-120-X

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

750 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 29.53L (750mm), .3

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage, longueur 29,53 (750 mm), mi-large, polyamide, naturel, paquet de 10

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit