Panduit - StrongHold Cable Tie, 3.94L (100mm), .10 - S4-18-M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 100 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056257870
Réf. Sonepar
00156625787
Réf. Fournisseur
S4-18-M0
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
100 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
THAILANDE
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage S4-18-M0 StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Intermédiaires, longueur de 100 mm, fabrication en polyamide 6-6, homologués pour plénum AH-2, de coloris naturel et disponibles en packages de 1 000 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


