Panduit - StrongHold Cable Tie, 3.94L (100mm), .10 - S4-18-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Cable Tie, 3.94L (100mm), .10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056257894

Réf. Sonepar

00156625789

Réf. Fournisseur

S4-18-C0

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 3.94L (100mm), .10

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage S4-18-C0 StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Miniature ; longueur de 100 mm et homologué pour plénum AH-2. Pour une utilisation en extérieur ; fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et vendus par paquets de 100.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit