Panduit - StrongHold Cable Tie, 35.91L (912mm), .3 - S36-175-L0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Cable Tie, 35.91L (912mm), .3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 912 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056258778

Réf. Sonepar

00156625877

Réf. Fournisseur

S36-175-L0

Marque

Panduit

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

912 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

778 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 35.91L (912mm), .3

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage S36-175-L0 StrongHold offrent aux professionnels une option économique de collier de serrage pour la construction commerciale et les applications à usage général. Larges ; longueur de 912 mm ; fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; homologués pour plénum AH-2 ; de coloris noir et vendus en packages de 50 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit