Panduit - StrongHold Cable Tie, 4.7L (120mm), .19W - S5-50-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Cable Tie, 4.7L (120mm), .19W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 120 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056258839

Réf. Sonepar

00156625883

Réf. Fournisseur

S5-50-C

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

120 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 4.7L (120mm), .19W

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage StrongHold™, longueur 4,7 (120 mm), standard, polyamide, naturel, paquet de 100

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit