Non retournable

Panduit - StrongHold Cable Tie, 6.3L (160mm), .10W - S6-18-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - StrongHold Cable Tie, 6.3L (160mm), .10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 160 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056258372

Réf. Sonepar

00156625837

Réf. Fournisseur

S6-18-M0

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

160 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

StrongHold Cable Tie, 6.3L (160mm), .10W

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage StrongHold™, longueur 6,3 (160 mm), miniature, polyamide, résistant aux intempéries, noir, package de 1 000

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit