Panduit - Support d'angle bas pour planche;Diamètre faisceau 19,1mm;acétal;Noir,Cdt10 - CPL.75-S8-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 19 mm
diamètre - 0...19.1 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983610990
Réf. Sonepar
00156061099
Réf. Fournisseur
CPL.75-S8-X
Marque
Panduit
diamètre nominal:
19 mm
diamètre:
0...19.1 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Non
modèle:
unilobé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


