Panduit - Support de faisceau pour planche max 50,8mm;fixation adhésif;acétal;Noir;Cdt10 - BR2-1.3-A-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 50.8 mm
diamètre - 50.8...50.8 mm
matériau - plastique
type de fixation - collage
résistant aux UV - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983755042
Réf. Sonepar
00156075504
Réf. Fournisseur
BR2-1.3-A-X
Marque
Panduit
diamètre nominal:
50.8 mm
diamètre:
50.8...50.8 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
résistant aux UV:
Non
modèle:
unilobé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
0
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


