Panduit - Support élastique pour planche;pour faisceau de 31,7mm max; vis M2,5 ; Cdt.10 - ER1.25-E4-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 31.8 mm
diamètre - 0...31.8 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983610310
Réf. Sonepar
00156061031
Réf. Fournisseur
ER1.25-E4-X
Marque
Panduit
diamètre nominal:
31.8 mm
diamètre:
0...31.8 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
COSTA RICA
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


