Panduit - Support pour planche avec élastique; faisceau 31,8 mm;vis M3; Cdt.10 - RER1.25-S6-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Support pour planche avec élastique; faisceau 31,8 mm;vis M3; Cdt.10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 31.8 mm

  • diamètre - 0...31.8 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983610815

Réf. Sonepar

00156061081

Réf. Fournisseur

RER1.25-S6-X

Marque

Panduit

diamètre nominal:

31.8 mm

diamètre:

0...31.8 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Support pour planche avec élastique; faisceau 31,8 mm;vis M3; Cdt.10

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit