Panduit - Surface Mount Box, 2 Port, Arctic White - CBX2AW-AY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983031986

Réf. Sonepar

00156303198

Réf. Fournisseur

CBX2AW-AY

Marque

Panduit

composition:

autre

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

49.5 mm

hauteur d'appareil:

27 mm

profondeur d'appareil:

92.7 mm

Boitier Saillie - Gamme MiniCom - 2 ports - Blanc artic

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de fixation en saillie Mini-Com™ est homologué pour plénum et peut accueillir deux modules Mini-Com. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif, des vis ou un aimant en option. Le boîtier peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc arctique.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit