Non retournable

Panduit - Surface Mount Box, 2 Port, Electric Ivor - CBX2EI-AY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983032006

Réf. Sonepar

00156303200

Réf. Fournisseur

CBX2EI-AY

Marque

Panduit

composition:

autre

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

beige

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

49.5 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

profondeur d'appareil:

92.7 mm

Surface Mount Box, 2 Port, Electric Ivor

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de fixation en saillie Mini-Com™ est homologué pour plénum et peut accueillir deux modules Mini-Com. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif, des vis ou un aimant en option. Le boîtier peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris ivoire électrique.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit