🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Symbole élec. "Précautions envir. statique";13x13mm;N/J;68/carte; Cdt.10 cartes - PESC-H-HT

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983691555

Réf. Sonepar

00156069155

Réf. Fournisseur

PESC-H-HT

Marque

Panduit

matériau:

autre

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

résistant aux UV:

Non

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

13 mm

hauteur:

13 mm

diamètre:

12.9 mm

épaisseur:

0.2 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Symbole élec. "Précautions envir. statique";13x13mm;N/J;68/carte; Cdt.10 cartes

Les Atouts de l'article:

Symbole électrique sur une carte, taille du marqueur 0,51" x 0,51" (13,00 mm x 13,00 mm), symbole d'avertissement d'appareil sensible à l'électricité statique - symbole de manipulation avec précaution, tissu vinyle, noir/jaune, 68 marqueurs/carte, 10 cartes/paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit