Panduit - SZ SECURITY HANDLE HID CARDS 125 KHZ (10 - CRD-02-10PK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 10 mm
type de mémoire - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983719235
Réf. Sonepar
00156371923
Réf. Fournisseur
CRD-02-10PK
Marque
Panduit
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
10 mm
type de mémoire:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
85 mm
hauteur:
54 mm
profondeur:
1.8 mm
poids:
60 g
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


