Panduit - SZ SECURITY HANDLE TO G5 IPDU HARNESS (J - ACF20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - autre
type de câble - autre
longueur - 2.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056801820
Réf. Sonepar
00156680182
Réf. Fournisseur
ACF20
Marque
Panduit
catégorie:
autre
type de câble:
autre
longueur:
2.5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Oui
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
28
brochage:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Poignée de sécurité SmartZone™ pour faisceau iPDU G5 Panduit (JST vers RJ45 mâle).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


