Non retournable

Panduit - Therm Trans, Turn-Tell, Vinyl, 1.00" W X - R100X125V1T

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 4.1...5.6 mm

  • longueur - 31.8 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983219353

Réf. Sonepar

00156001113

Réf. Fournisseur

R100X125V1T

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

4.1...5.6 mm

longueur:

31.8 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Therm Trans, Turn-Tell, Vinyl, 1.00" W X

Les Atouts de l'article:

L'étiquette à transfert thermique Turn-Tell en vinyle a un design innovant qui lui permet de tourner sous n'importe quel angle, offrant une meilleure visibilité, une apparence améliorée et un repositionnement facile sur les fils et câbles. L'étiquette dispose d'une zone à imprimer d'une hauteur de 0,38" (9,7 mm). Elle s'installe facilement sur les fils et les assemblages raccordés existants et ne nécessite pas de déconnecter les fils ou les câbles. Elle est transparente avec une zone d'impression blanche. L'étiquette mesure 1,0" de large et 1,25" de long (25,4 x 31,8 mm). Dispose d'un cœur de 3,0" (76,2 mm) et est compatible avec les fils/câbles de calibre 12-10 AWG et les câbles UTP de Cat. 3. Comprend 4 étiquettes par rangée et 2 500 unités par paquet. Compatible avec Easy-Mark Plus™.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit