Panduit - Therm Trans, Turn-Tell, Vinyl, 1.00" W X - R100X225V3T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 7.1...9.9 mm
longueur - 57.2 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - vert
Conditionnement
2500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983317592
Réf. Sonepar
00156331759
Réf. Fournisseur
R100X225V3T
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
7.1...9.9 mm
longueur:
57.2 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
vert
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'étiquette à transfert thermique Turn-Tell en vinyle a un design innovant qui lui permet de tourner sous n'importe quel angle, offrant une meilleure visibilité, une apparence améliorée et un repositionnement facile sur les fils et câbles. Zone à imprimer d'une hauteur de 19,1 mm. Elle s'installe facilement sur les fils et les assemblages raccordés existants et ne nécessite pas de déconnecter les fils ou les câbles. Elle est transparente avec une zone d'impression verte. L'étiquette mesure 1,0" de large et 2,25" de long (25,4 x 57,2 mm). Cœur de 76,2 mm, compatible avec les câbles 8-4 AWG, Cat 6/6A/FTP et Cat 6 UTP. Comprend 4 étiquettes par rangée et 2 500 unités par paquet. Compatible avec Easy-Mark Plus™.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


