Panduit - Therm Trans, Turn-Tell, Vinyl, 1.00" W X - R100X150V2T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 5.6...7.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - bleu
Conditionnement
2500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983317646
Réf. Sonepar
00156331764
Réf. Fournisseur
R100X150V2T
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
5.6...7.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


