Panduit - Therm Trans, Turn-Tell, Vinyl, 1.00" W X - R100X150V4T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
longueur - 38.1 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - gris
crantage - sans
Conditionnement
2500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983350452
Réf. Sonepar
00156335045
Réf. Fournisseur
R100X150V4T
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
longueur:
38.1 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
gris
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Mettre en étiquette, 1 "x 1,5", gris, Transfert thermique
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


