Non retournable

Panduit - Thermal Transfer Desktop Printer, 600 dp - DP4600H

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil d'étiquetage électronique

  • résolution d'impression - 600 DPI

  • procédé d'impression - impression thermique

  • méthode de saisie - autre

  • largeur max. de l'étiquette - 105.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056897540

Réf. Sonepar

00156689754

Réf. Fournisseur

DP4600H

Marque

Panduit

modèle:

appareil d'étiquetage électronique

résolution d'impression:

600 DPI

procédé d'impression:

impression thermique

méthode de saisie:

autre

largeur max. de l'étiquette:

105.7 mm

interface externe:

Oui

répétition de texte:

Oui

adapté à une bande métallique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Thermal Transfer Desktop Printer, 600 dp

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit