Panduit - Thermal Transfer Desktop Printer Kit, 30 - DP4300M-KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression - 300 DPI
procédé d'impression - impression thermique
largeur max. de l'étiquette - 101.6 mm
interface externe - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056897519
Réf. Sonepar
00156689751
Réf. Fournisseur
DP4300M-KIT
Marque
Panduit
modèle:
appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression:
300 DPI
procédé d'impression:
impression thermique
largeur max. de l'étiquette:
101.6 mm
interface externe:
Oui
répétition de texte:
Oui
adapté à une bande métallique:
Non
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


