Panduit - Thermal Transfer Desktop Printer Kit, 30 - DP4300M/E-KIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil d'étiquetage électronique

  • résolution d'impression - 300 DPI

  • procédé d'impression - impression thermique

  • largeur max. de l'étiquette - 101.6 mm

  • interface externe - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056897526

Réf. Sonepar

00156689752

Réf. Fournisseur

DP4300M/E-KIT

Marque

Panduit

modèle:

appareil d'étiquetage électronique

résolution d'impression:

300 DPI

procédé d'impression:

impression thermique

largeur max. de l'étiquette:

101.6 mm

interface externe:

Oui

répétition de texte:

Oui

adapté à une bande métallique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Thermal Transfer Desktop Printer Kit, 30

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit