Panduit - Thermal Transfer, Flag Label, Polyester, - F100X363AJT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 5.1...11.7 mm
longueur - 92.2 mm
largeur - 25.4 mm
Conditionnement
2500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983115068
Réf. Sonepar
00156311506
Réf. Fournisseur
F100X363AJT
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
5.1...11.7 mm
longueur:
92.2 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Etiquette d'identification de transfert thermique, largeur 1,0" x hauteur 3,63", zone d'impression largeur 1,00", polyester, blanc, 2 500 pièces par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


