Panduit - Thermal Transfer, Flag Label, Polyester, - F118X276AJT-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 2.12...6.86 mm
longueur - 70.1 mm
largeur - 29.97 mm
couleur - blanc
Conditionnement
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056895782
Réf. Sonepar
00156689578
Réf. Fournisseur
F118X276AJT-A
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
2.12...6.86 mm
longueur:
70.1 mm
largeur:
29.97 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


