Panduit - Thermal Transfer Flame-Retardant High-Te - M200X042FQT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 10.7 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - blanc
type - à paroi moyenne
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983406562
Réf. Sonepar
00156340656
Réf. Fournisseur
M200X042FQT
Marque
Panduit
modèle:
autre
longueur:
10.7 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
La plaque d'identification non adhésive à transfert thermique haute température en polyoléfine réticulée M200X042FQT fournit des légendes nettes et claires avec une lisibilité supérieure. La plaque d'identification offre une flexibilité de montage et peut être fixée dans le sens horizontal ou vertical. Conçues pour une utilisation avec les imprimantes Panduit TDP. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus. Retardateur de flamme. Polyoléfine réticulée. 0,42" x 2" (10,7 mm x 50,8 mm) Coloris : blanc. 500 étiquettes par rouleau.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


