Panduit - Thermal Transfer Halogen-Free Flame-Reta - M200X042UPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 10.7 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - blanc
type - à paroi moyenne
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983324606
Réf. Sonepar
00156332460
Réf. Fournisseur
M200X042UPT
Marque
Panduit
modèle:
autre
longueur:
10.7 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification blanche sans halogène avec retardateur de flamme, coloris blanc, 2,00" x 0,42".
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


