Non retournable

Panduit - Thermal Transfer, Marker Plate, Polyeste - M300X100AIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Thermal Transfer, Marker Plate, Polyeste

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 76.2 mm

  • couleur - rouge

  • type - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983193806

Réf. Sonepar

00156319380

Réf. Fournisseur

M300X100AIT

Marque

Panduit

modèle:

autre

longueur:

25.4 mm

largeur:

76.2 mm

couleur:

rouge

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Thermal Transfer, Marker Plate, Polyeste

Les Atouts de l'article:

Plaque d'identification à transfert thermique, largeur 3,00" x hauteur 1,00", polyester/polyoléfine, coloris rouge, 500 pièces.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit