Non retournable

Panduit - Thermal Transfer, Marker Plate, Polyeste - M300X050AGT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Thermal Transfer, Marker Plate, Polyeste

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • largeur - 76.2 mm

  • couleur - orange

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983193868

Réf. Sonepar

00156319386

Réf. Fournisseur

M300X050AGT

Marque

Panduit

modèle:

forme de rouleau

largeur:

76.2 mm

couleur:

orange

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Thermal Transfer, Marker Plate, Polyeste

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit