Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M - H200X025H1T-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 1...3.3 mm
longueur - 6.4 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983088485
Réf. Sonepar
00156308848
Réf. Fournisseur
H200X025H1T-2
Marque
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
1...3.3 mm
longueur:
6.4 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
2-étiquette de grade militaire Gaines thermo-rétractables imprimable, blanc, 1/8 " Diamètre polyoléfine (3,1 millimeter), 500/rouleau.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


