Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M - H200X034H1T-2-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 1.5...4.8 mm
longueur - 8.6 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983194988
Réf. Sonepar
00156319498
Réf. Fournisseur
H200X034H1T-2-B
Marque
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
1.5...4.8 mm
longueur:
8.6 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
2-étiquette Gaines thermo-rétractables imprimable recto grade militaire, blanc, 3/16 " polyoléfine Diamètre, 2500/rouleau.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


