Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M - H100X122H1T-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 19...0 mm

  • diamètre du câble - 6.3...19 mm

  • longueur - 31 mm

  • largeur - 25.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983207237

Réf. Sonepar

00156320723

Réf. Fournisseur

H100X122H1T-2

Marque

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

19...0 mm

diamètre du câble:

6.3...19 mm

longueur:

31 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M

Les Atouts de l'article:

L'étiquette thermorétractable sans halogène à transfert thermique H100X122H1T-2 dispose de deux côtés et est fabriquée en polyoléfine réticulée retardatrice de flamme et à faible émission de fumée. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Les étiquettes thermorétractables sont montées sur un support en plastique et permettent aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure. Polyoléfine. 1" x 1,22" (25,4 mm x 31 mm) Diamètre : 19 mm. Coloris : blanc. 500 unités par rouleau.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit